天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77430816 品番VD-15ZLC13
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)14/15.50/2.80/3 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/29.50/15.50/15.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×401×330 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/175/40/40 羽根径(Φmm)140 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする