質量(kg)3.3
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31/35.50/11.50/12.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/38.50/22.50/22.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×445×362
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/140/140
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0