三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77431288
品番
VD-10ZLUC3-IN
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)8.80/11/4/4.50
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/30/20/20
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×296.50×223
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)90/90/55/55
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0