ダクト用換気扇 / 低騒音形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77431507 品番VD-23ZB13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/36/38 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/30.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×572.50×475 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/350/330 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする