24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77431656 品番VD-15ZLE13-FPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13.50/14/6.50/7 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25.50/24.50/15.50/15.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×404.50×330 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/155/95/95 羽根径(Φmm)140 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする