ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 注文コード77431744 品番VD-18ZXP13-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は羽根径など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.1 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)33/36 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/33 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)350/330 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77431744 VD-18ZXP13-C 65106285 VD-18ZXP14-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする