三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77431796
品番
VD-18ZLXP13-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/36/12/13
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/33/20/20
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)350/330/180/180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77431796
VD-18ZLXP13-IN
65083745
VD-18ZLXP14-IN
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
三菱電機
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)