24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77431814 品番VD-18ZLEP13-FPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/36/12/13 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31.50/30.50/17.50/17.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)350/330/180/180 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77431814 VD-18ZLEP13-FPS 65083876 VD-18ZLEP14-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする