24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 注文コード77431866 品番VD-20ZLX13-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は羽根径など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.2 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46/15.50/18 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36.50/35.50/22.50/22.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)400/380/210/210 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77431866 VD-20ZLX13-CS 65083700 VD-20ZLX14-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする