ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77431988 品番 VD-23ZX13-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
質量(kg)8.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/55/59 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/36.50/35.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254×572.50×475 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/480/450 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする