曜日別特売
VD-25ZX13-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 77432137

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×515.50×475
内容量1台注文コード77432137品番VD-25ZX13-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
質量(kg)9.2電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50ダクト径(Φmm)(EA)200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×515.50×475風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/750/600/570羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする