三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77432286
品番
VD-20ZH13
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)44/48
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37.50/36.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×485.50×380
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)420/400
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0