VD-20ZH13-BL ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機 77432304

ダクト用換気扇 / BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)180注文コード77432304品番VD-20ZH13-BL
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58/64/28/30電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/33/32ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)516/486/324/306羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする