ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)230 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/88/40/43 注文コード77432313 品番VD-23Z13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は羽根径・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)9.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/88/40/43 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43.50/42.50/33/31 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×572×474 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)635/600/380/350 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする