三菱電機
ダクト用換気扇 / BL認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
200
注文コード
77432347
品番
VD-23ZP13-BL
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)82/94/40/42
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/33/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×572×474
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)672/648/410/380
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0