VD-23ZPH13-BL ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機 77432356

ダクト用換気扇 / BL認定品

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台羽根径(Φmm)200注文コード77432356品番VD-23ZPH13-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)10.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)82/94/40/42電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/33/31.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×572×474風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)672/648/410/380羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする