三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77432435
品番
VD-15ZXP13-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)20/22.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35/34.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252×424.50×370
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)210/200
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0