ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77432487 品番VD-23ZXP13-Z
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)11.6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/57/63 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45.50/42/41 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)336×590×510 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)700/670/530/500 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする