質量(kg)1.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2.60/2.60/1.40/1.40
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21.50/21.50/14.50/14.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×321×250
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)100/100/60/60
羽根径(Φmm)100
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)90.0/90.0