24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)8/8/3/3 注文コード77432767 品番VD-18ZVE6-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品は羽根径・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.7 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)8/8/3/3 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/30/19.50/19.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×442×330 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)300/300/180/180 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)70.0/70.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする