質量(kg)7.8
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)17/17/6/6
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/25.50/25.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×572.50×475
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)460/460/260/260
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)150.0/150.0