24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77432855 品番 VD-23ZVE6-FP
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)9.7 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)19/19/6/6 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/34/22.50/22.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×570×470 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)460/460/260/260 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)150.0/150.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする