質量(kg)11.1
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/36/10/10
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41/41/28/28
ダクト径(Φmm)(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×513×470
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)650/650/360/360
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)70.0/70.0