パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77433214 品番 V-06PXD3
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)20.50/25 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×135×116 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)30/36 羽根径(Φmm)61 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする