三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.60/5
注文コード
77433275
品番
V-08PASD8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.60/5
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)24/26
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×115.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0