パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)85 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.20/4.60 注文コード77433397 品番V-08PS8
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は羽根径・風量・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.20/4.60 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)24/26 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×115.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする