三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.20/4.60
注文コード
77433406
品番
V-08PSD8
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.20/4.60
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)24/26
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×115.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0