三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2/2.30
注文コード
77433449
品番
V-08PWXD4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2/2.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)22.50/25.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×125
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77433449
V-08PWXD4
77433327
V-08PX8
パイプ用ファン
三菱電機
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)