三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプファン 大風量タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77433458
品番
V-08PP8
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0