三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
105
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)6.10/6.70
注文コード
77433528
品番
V-12PAS8
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)6.10/6.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)29/31
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×210×128
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)135/145
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0