三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77433659
品番
V-08PELD7
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0