V-08PEALD7 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機 77433668

〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード77433668品番V-08PEALD7
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.40/3.60/2.50/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)23.50/26.50/16/16.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/80/44/46羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする