三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/80
注文コード
77433738
品番
V-08PEA7
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.40/3.60
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0