三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77433783
品番
V-12PED7
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.80/5.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)31.50/34.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×144.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)140/155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0