パイプ用ファン / (給気用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77433966 品番 V-08PPQ7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/3 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)28.50/32 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×114.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)50/55 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77433966
2022-10-16
用途:
排気から給気に取替。
建設業・工事業

コンセントがついていると思ったが、ついていなかったのでがっかり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする