三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / (給気用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77433975
品番
V-08PQ7
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.80/2.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)26/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×114.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)45/50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0