三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434054
品番
V-251BZ5
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×441×360
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100
機外静圧(Pa)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0