三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形100V電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434133
品番
WD-120BZR5
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1300/1330
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)42/45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
233×472×352
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)165/190
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0