三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434264
品番
EX-30EH9
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)33/37
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×135
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1200/1200
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0