三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434289
品番
EX-25LH9
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)20.50/24
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35.50/36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×346×126
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)900/900
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0