三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434404
品番
EX-30EF9
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)36/40
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37.50/37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×157
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1002/1002
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0