三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434483
品番
EX-25LFH9-M
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)21/24.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
368×346×160
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)774/798
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0