三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434614
品番
EX-25LK9-M
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)32/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)690/690
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0