三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 インテリアタイプ 電気式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434666
品番
EX-20EX9-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×315×197
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77434666
EX-20EX9-C
73469351
EX-20EX10-C
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ
三菱電機
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)