三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 インテリアタイプ 電気式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434675
品番
EX-25EX9-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
355×355×197
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0