三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 インテリアタイプ 連動式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434684
品番
EX-20LX9-C
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)11/13
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×315×197
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)444/450
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0