三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434754
品番
EX-20EMP9
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14/17
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35.50/38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×300×137
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)552/606
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0