三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434763
品番
EX-25EMP9
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)22.50/26
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)36.50/37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×350×126
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)888/918
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0