標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77434806 品番 EX-30FMP9
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/35/24/26 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38/37.50/32/31.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×138 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1212/1206/978/960 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
プレハブの換気
サービス業

前回使用していたものと同じサイズで取り付けが簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする