三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 一般住宅用 連動式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434894
品番
EX-15LH8-BL
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)15/19
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)42.50/44.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
256.50×233×139
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)420/450
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0